Beli harga pemotong kaca di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HSM Rotary Trimmeratribut:
- Cutting Length: 0.60mm
- Cutting Capacity: 6 sheets
- Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca)atribut:
- Volume (ml): 440
- Packaging: Bottle
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart WaterproofDeskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Snowman Spidol Permanen Alcohol Base AG-12Deskripsi:Dapat ditulis diatas segala permukaan kertas, kayu, kain, kaca, kulit, keramik, logam, dll.atribut:
- Ink Type: Permanent
- SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)Deskripsi:Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laciatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.8
- Klebermann Silicon Glass SealantDeskripsi:Klebermann Silicone Glass SealantProduk ini adalah 100 % Acid (Asam) silicone. Mempunyai daya rekat yang baik terhadap kaca, khususnya diciptakan untuk konstruksi kaca bangunan dan aquarium. Tahan terhadap UV dan perubahan cuaca, tidak menyusut, mengkerut, retak, atau kering/getas. Tahan terhadap temperatur pada suhu -40 Derajat Celcius s/d 150 Derajat Celcius. Fleksibilitas sampai +/- 20 % dari pergerakan sampai 200% daya muai bila ditarik.atribut:
- Color: Transparan
- Best used for: - Windows - Windows Frames - Glass Aquariums - Repairs gaskets in dryers, ovens, refrigerators and washing machines. - Sealing leaks in caravans and recreation vehicles - Sky lights - Roof and gutters - Air conditioners' enteries - Shower screens - Sinks and basins
- Temperature Resistance (°C): Approximately -40 to +100
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- Snowman Spidol Permanen G-520Deskripsi:Dapat ditulis di atas segala permukaan: kertas,kayu,kain,kaca,kulit,keramik,logam dll.Warna tinta pekat.Tulisan cepat kering setelah ditulis, multiguna.Ujung spidol dari fiber 3.0mm Ø tebal garis tulisan 1.0-2.0mmatribut:
- Ink Type: Permanent
Daftar Harga harga pemotong kaca Terbaru February 2026
| HSM Rotary Trimmer | Rp699.900 |
| Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca) | Rp9.900 |
| Kenko Alat Pemotong Kertas | Rp379.900 |
| Vessel 9000-Series Ceramic Adjusment Screwdriver | Rp129.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus | Rp97.900 |
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp7.900 |
| JONNESWAY Aviation Tin Snip | Rp279.900 |
| Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart Waterproof | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 15/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/dtP101576497-12.jpg)









/P103022170-1.jpg)


/0cP101000012-28.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)